Şurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet 161480

Cod articol: 375300 161480
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip 787
    Dimensiunea nominală a canalelor în T 16 mm
    Filet G M14
    Lungime L 80 mm
    Lungime filet b 55 mm
    Lăţime îngustă cursor a 15,7 mm
    Lăţime cursor e 25 mm
    Înălţime k 9 mm
    Tip produs Şurub pentru canale

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 375300 161480
    EAN / GTIN 4020772084448
    Număr producător 84442

    Descriere

    Execuţie:

    Şurub pentru canale în T, din semifabricat forjat şi cu filet rulat.
    Model standard, clasă de rezistenţă = 10.9 (pentru M6 − M12) şi clasă de rezistenţă = 8.8 (pentru M14 − M24).

    Standard:

    DIN 787

    Livrare:

    Complet, cu şaibă suport cu rezistenţă sporită Cod 375340 şi piuliţă înaltă Cod 375385.

    Notă:

    • Model de citire − Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.