Dorn de prindere pentru gaură străpunsă, D1: 51,5mm

Cod articol: 370015 51,5
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior D1 51,5 mm
⌀ exterior D 75,5 mm
Toleranţă ⌀ exterior h9
D2 cel mai mic ⌀ de strângere 29,3 mm
⌀ D3 M 16
⌀ D4 M 5/63,9
H 39,6 mm
h1 31,8 mm
Forţa de strângere 44,5 kN
Moment maxim de strângere 280 Nm
deschidere max. 0,38 mm
Tip produs Mandrină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370015 51,5
EAN / GTIN 4046368383504
Număr producător 38350

Descriere

Execuţie:

  • Corp de bază profilat şi şurub din oţel.
  • Este posibilă prelucrarea în 5 axe.
  • Acurateţe extrem de ridicată la repetabilitate.
  • Prelucrare uşoară a corpului de bază pe ⌀ de strângere dorit.

Aplicaţie:

Pentru fixarea de piese într-un alezaj existent.