Dorn de prindere pentru gaură străpunsă 35,3 mm

Cod articol: 370015 35,3
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior D1 35,3 mm
⌀ exterior D 56 mm
Toleranţă ⌀ exterior h9
D2 cel mai mic ⌀ de strângere 23 mm
⌀ D3 M 12
⌀ D4 M 4/45,5
H 31,8 mm
h1 25,4 mm
Forţa de strângere 26,3 kN
Moment maxim de strângere 150 Nm
deschidere max. 0,38 mm
Tip produs Mandrină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370015 35,3
EAN / GTIN 4046368382507
Număr producător 38250

Descriere

Execuţie:

  • Corp de bază profilat şi şurub din oţel.
  • Este posibilă prelucrarea în 5 axe.
  • Acurateţe extrem de ridicată la repetabilitate.
  • Prelucrare uşoară a corpului de bază pe ⌀ de strângere dorit.

Aplicaţie:

Pentru fixarea de piese într-un alezaj existent.