{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior D1 | 20 mm | |
⌀ exterior D | 37,5 mm | |
Toleranţă ⌀ exterior | h9 | |
D2 cel mai mic ⌀ de strângere | 13,5 mm | |
⌀ D3 | M 8 | |
⌀ D4 | M 3/29 | |
H | 24,9 mm | |
h1 | 19 mm | |
Forţa de strângere | 11,1 kN | |
Moment maxim de strângere | 34 Nm | |
deschidere max. | 0,38 mm | |
Tip produs | Mandrină |
Cod articol | 370015 20 | |
EAN / GTIN | 4046368381500 | |
Număr producător | 38150 |