{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior D1 | 27 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Toleranţă ⌀ exterior | h9 | |
D2 cel mai mic ⌀ de strângere | 18 mm | |
⌀ D3 | M 10 | |
⌀ D4 | M 4/39,4 | |
H | 28,6 mm | |
h1 | 22,2 mm | |
Forţa de strângere | 20 kN | |
Moment maxim de strângere | 60 Nm | |
deschidere max. | 0,38 mm | |
Tip produs | Mandrină |
Cod articol | 370015 27 | |
EAN / GTIN | 4046368382002 | |
Număr producător | 38200 |