Dorn de prindere pentru gaură străpunsă, D1: 14,2mm

Cod articol: 370015 14,2
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior D1 14,2 mm
⌀ exterior D 31,5 mm
Toleranţă ⌀ exterior h9
D2 cel mai mic ⌀ de strângere 12,2 mm
⌀ D3 M 6
⌀ D4 M 3/23,1
H 24,9 mm
h1 19 mm
Forţa de strângere 8,5 kN
Moment maxim de strângere 17 Nm
deschidere max. 0,33 mm
Tip produs Mandrină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370015 14,2
EAN / GTIN 4046368381005
Număr producător 38100

Descriere

Execuţie:

  • Corp de bază profilat şi şurub din oţel.
  • Este posibilă prelucrarea în 5 axe.
  • Acurateţe extrem de ridicată la repetabilitate.
  • Prelucrare uşoară a corpului de bază pe ⌀ de strângere dorit.

Aplicaţie:

Pentru fixarea de piese într-un alezaj existent.