Dorn de prindere pentru gaură străpunsă 103 mm

Cod articol: 370015 103
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior D1 103 mm
⌀ exterior D 132,9 mm
Toleranţă ⌀ exterior h9
D2 cel mai mic ⌀ de strângere 29,3 mm
⌀ D3 M 16
⌀ D4 M 6/118
H 45,5 mm
h1 37,6 mm
Forţa de strângere 44,5 kN
Moment maxim de strângere 280 Nm
deschidere max. 0,38 mm
Tip produs Mandrină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370015 103
EAN / GTIN 4046368384501
Număr producător 38450

Descriere

Execuţie:

  • Corp de bază profilat şi şurub din oţel.
  • Este posibilă prelucrarea în 5 axe.
  • Acurateţe extrem de ridicată la repetabilitate.
  • Prelucrare uşoară a corpului de bază pe ⌀ de strângere dorit.

Aplicaţie:

Pentru fixarea de piese într-un alezaj existent.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături