Menghină cu fixare centrată, unitate de bază Xtric 125XS

Cod articol: 363000 125XS
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Xtric
Forţă de strângere până la maxim 32 kN
Greutate 7,8 kg
L 186 mm
B 125 mm
Înălţime H 54 mm
Gamă de prindere S1 0 mm - 60 mm
Gamă de prindere S2 92 mm - 146 mm
Canal longitudinal 20 mm
Momentul maxim 132 Nm
Dimensiuni deschidere chei 13 mm; 5 mm
Dimensiune fixă partea inferioară 96 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit Xtric 125
Tip produs Menghină de maşină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363000 125XS
EAN / GTIN 4062406229955
Număr producător 363000 125XS

Descriere

Execuţie:

  • Accesibilitate foarte bună şi perfect simetric.
  • Complet călit şi rectificat pe partea inferioară.
  • Menghină pentru piese brute şi piese finite cu suprasolicitare minimă a bacurilor / componentelor.
  • Inclusiv alezaje pentru sistemul de poziţionare LANG, adaptabile pentru GARANT ZeroClamp şi Erowa ITS148 (măr. 50 şi 80) prin plăcuţa intermediară.
  • Înlocuirea bacurilor, fără scule. Prin întoarcerea bacurilor, este posibilă o modificare a domeniului de strângere.
  • Interfaţă de automatizare.
  • Sistem genial de schimbare rapidă a bacurilor, fără scule.
  • Forţă de strângere până la 25 kN, la un moment de rotaţie de 90 Nm.
  • Utilizare rapidă şi intuitivă.
  • Precizie de repoziţionare <0,01 mm.
  • Scalare pentru poziţionarea prealabilă a modulelor de strângere.
  • Piuliţa şurubului cu sau fără funcţie de pendul.
  • Margine de strângere pentru bride de fixare.
  • Setare centru cu cheie cu pini.

Aplicaţie:

Perfect pentru prelucrarea în 5 axe. Prindere centrată.

Adaptat pentru:

Bacuri detaşabile Cod 363010363045.

Livrare:

Şină de bază, ax, piuliţe ax, carcasă ax Cod 363083.

Accesorii opţionale:

Şurubelniţă 6-gonală nr. 627424 măr. 5, cheie frontală nr. 628600, mărimea 2, cheie dinamometrică nr. 656050, inserție de cheie tubulară nr. 642229, gheare prindere nr. 363081 80 și 361165 CS1, șuruburi de prindere GARANT nr. 363190, plăci adaptoare nr. 363079, 363080, 363085. Suport de înălțime Cod 363090 (în combinaţie cu Cod 363079). Stația de asamblare nr. 358595 52/96.

Notă:

Bacurile detaşabile compatibile Cod 363010363045 nu sunt incluse în setul de livrare. Situaţia de strângere S2 apare la răsucirea bacului. Remediaţi golurile de prindere la tipurile XS şi XSP cu ajutorul bacurilor detaşabile decalate.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături