{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Xtric | |
Forţă de strângere până la maxim | 16 kN | |
Greutate | 1,8 kg | |
L | 125 mm | |
B | 50 mm; 80 mm | |
Înălţime H | 30 mm | |
Gamă de prindere S1 | 0 mm - 51 mm | |
Gamă de prindere S2 | 49 mm - 94 mm | |
Canal longitudinal | 20 mm | |
Unghi de pendulare | ±3 grad | |
Momentul maxim | 40 Nm | |
Dimensiuni deschidere chei | 7 mm; 3 mm | |
Dimensiune fixă partea inferioară | 52 mm | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Xtric 50 | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 363000 50SP | |
EAN / GTIN | 4062406355548 | |
Număr producător | 363000 50SP |