{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Xtric | |
Forţă de strângere până la maxim | 25 kN | |
Greutate | 4 kg | |
L | 220 mm | |
B | 80 mm | |
Înălţime H | 40 mm | |
Gamă de prindere S1 | 0 mm - 126 mm | |
Gamă de prindere S2 | 74 mm - 194 mm | |
Canal longitudinal | 20 mm | |
Unghi de pendulare | ±2 grad | |
Momentul maxim | 85 Nm | |
Dimensiuni deschidere chei | 10 mm; 5 mm | |
Dimensiune fixă partea inferioară | 52 mm | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Xtric 80 | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 363000 80MP | |
EAN / GTIN | 4062406090517 | |
Număr producător | 363000 80MP |