Gheară de strângere 80

Cod articol: 363081 80
La cerere
În stoc
271 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Xtric; Xtric; Xtric 50
Lăţime B 40 mm
Înălţime H 12 mm
Lungime L 45 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xtric 80; Xtric 50
l1 14 mm
b1 12,5 mm
h1 6 mm
Tip produs Gheară de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363081 80
EAN / GTIN 4062406090678
Număr producător 363081 80

Descriere

Adaptat pentru:

Xtric 50 și 80, cod 359400 1 și cod 363300.