Bac moale detaşabil 160S

Cod articol: 363034 160S
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material 1.7227
    Lăţimea bacurilor b 160 mm
    Înălţimea bacului h 38 mm
    Lungimea bacului l 66 mm
    Recomandat pentru codul de culoare Xtric 125
    Tip produs Bacuri de menghină

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 363034 160S
    EAN / GTIN 4062406221423
    Număr producător 363034 160S

    Descriere

    Aplicaţie:

    Pentru execuţia de contururi individuale și pentru prelucrarea de componente sensibile.

    Notă:

    Este disponibil ghidajul în coadă de rândunică pentru schimbarea rapidă a bacurilor. Execuţie S din oţel şi A din aluminiu. Materie primă tăiată cu ferăstrăul, doar partea inferioară este prelucrată. La articolul 363034 80A se strânge doar cu max. 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). La articolul 363034 120A se strânge doar cu max. 34 Nm (34 Nm = 1 t). La articolul 363034 160A se strânge doar cu max. 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).