Menghină modulară 200/4 mm

Cod articol: 362100 200/4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacului A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Gerardi 200
    Lăţimea bacului A 200 mm
    Greutate 74 kg
    Lungimea totală L 695 mm
    Gamă de prindere b 400 mm
    Înălţimea corpului de bază G 70 mm
    Înălţimea bacurilor C 65 mm
    Pană de fixare longitudinală I 16 mm
    Pană de fixare transversală n 16 mm
    Forţă de strângere maximă la 120 Nm 40 kN
    Cod de culoare pentru accesoriul potrivit Gerardi 200
    Tip produs Menghină de maşină

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 362100 200/4
    EAN / GTIN 2050001719539
    Număr producător 3.05.40000, T.5/400

    Descriere

    Execuţie:

    • Acţionare mecanică simplă (până la 3,5 t).
    • Reglare uşoară a deschiderii.
    • Menghină pentru maşini cu bacuri cu fixare prin presare în jos.
    • Cementată HRC 60.
    • Paralelism 0,02 mm.

    Livrare:

    Inclusiv bacuri de protecţie cu tragere în jos, 1 opritor de piesă, 2 buc. piuliţe Cod 362160 Ref. 16/16, 1cheie de strângere, 1 cheie cu mâner transversal.

    Notă:

    Pentru alte bride de prindere, consultaţi Cod 362160.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături