{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Gerardi 200 | |
Lăţimea bacului A | 200 mm | |
Greutate | 69 kg | |
Lungimea totală L | 595 mm | |
Gamă de prindere b | 300 mm | |
Înălţimea corpului de bază G | 70 mm | |
Înălţimea bacurilor C | 65 mm | |
Pană de fixare longitudinală I | 16 mm | |
Pană de fixare transversală n | 16 mm | |
Forţă de strângere maximă la 120 Nm | 40 kN | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Gerardi 200 | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 362100 200/3 | |
EAN / GTIN | 2050001719522 | |
Număr producător | 3.05.30000 ART. 1/300X200 |