{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Gerardi 150 | |
Lăţimea bacului A | 150 mm | |
Greutate | 40 kg | |
Lungimea totală L | 520 mm | |
Gamă de prindere b | 300 mm | |
Înălţimea corpului de bază G | 50 mm | |
Înălţimea bacurilor C | 50 mm | |
Pană de fixare longitudinală I | 16 mm | |
Pană de fixare transversală n | 16 mm | |
Forţă de strângere maximă la 80 Nm | 30 kN | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Gerardi 150 | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 362100 150/3 | |
EAN / GTIN | 2050001077493 | |
Număr producător | 3.03.30000 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Menghină modulară 150/3 mm
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
1.045,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
796,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea bacului A | 150 | 150 |
Înălţimea bacurilor C | 50 | 50 |
Lungimea totală L | 520 | 520 |
Înălţimea corpului de bază G | 50 | 50 |
Pană de fixare longitudinală I | 16 | 16 |
Pană de fixare transversală n | 16 | 16 |
Tip produs | Menghină de maşină | Menghină de maşină |