Pereche de bride de ghidare, Dimensiunea canalelor în T l / canal: 18/16mm

Cod articol: 362160 18/16
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea canalelor în T l / canal (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea B a canalelor în T 18 mm
Canal de ajustare 16 mm
Lăţime îngustă A 16 mm
Lăţime totală B 18 mm
Înălţimea totală C 10 mm
Lungimea totală D 25 mm
Recomandat pentru codul de culoare Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Tip produs Piuliţă T

Identificare și clasificare

Cod articol 362160 18/16
EAN / GTIN 2050001672575
Număr producător 2.29.71000 - 18/16
Producător GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Descriere

Precizie:

Dimensiune B = Ajustaj h6.