Pereche de bride de ghidare 20/16 mm

Cod articol: 362160 20/16
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea canalelor în T l / canal (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea B a canalelor în T 20 mm
    Canal de ajustare 16 mm
    Lăţime îngustă A 16 mm
    Lăţime totală B 20 mm
    Înălţimea totală C 12 mm
    Lungimea totală D 25 mm
    Recomandat pentru codul de culoare Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
    Tip produs Piuliţă T

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 362160 20/16
    EAN / GTIN 2050001672582
    Număr producător 2.29.71000 - 20/16

    Descriere

    Precizie:

    Dimensiune B = Ajustaj h6.