{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Gerardi 125 | |
Lăţimea bacului A | 125 mm | |
Greutate | 17 kg | |
Lungimea totală L | 345 mm | |
Gamă de prindere b | 150 mm | |
Înălţimea corpului de bază G | 40 mm | |
Înălţimea bacurilor C | 40 mm | |
Pană de fixare longitudinală I | 16 mm | |
Pană de fixare transversală n | 16 mm | |
Forţă de strângere maximă la 60 Nm | 25 kN | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Gerardi 125 | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 362100 125 | |
EAN / GTIN | 2050001077479 | |
Număr producător | 3.02.10000 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Menghină modulară, Lăţimea bacului A: 125mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
838,42 €
708,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat
621,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţimea bacurilor C | 40 mm | 40 mm |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Gerardi 125 | Modular HOLEX 125 |
Greutate | 17 kg | 18,5 kg |
Pană de fixare longitudinală I | 16 mm | 16 mm |
Pană de fixare transversală n | 16 mm | 16 mm |
Gamă de prindere b | 150 mm | 150 mm |
Tip produs | Menghină de maşină | Menghină de maşină |