Menghină modulară 125 mm

Cod articol: 362110 125
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacului A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţimea bacului A 125 mm
    Greutate 18,5 kg
    Lungimea totală L 345 mm
    Gamă de prindere b 150 mm
    Înălţimea corpului de bază G 40 mm
    Înălţimea bacurilor C 40 mm
    Pană de fixare longitudinală I 16 mm
    Pană de fixare transversală n 16 mm
    Cod de culoare pentru accesoriul potrivit Modular HOLEX 125
    Tip produs Menghină de maşină

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 362110 125
    EAN / GTIN 4045197708229
    Număr producător 362110 125

    Descriere

    Execuţie:

    • Menghină de maşini-unelte cu bacuri cu fixare prin presare în jos.
    • Acţionare mecanică simplă (până la 3,5 t).
    • Reglare uşoară a deschiderii.
    • Cementat HRC 60.
    • Paralelism de 0,02 mm.

    Livrare:

    Inclusiv opritor de piesă, 2 buc. piuliţe similar Cod 362160 Ref. 18/16, 1 cheie de strângere, 1 cheie pentru şuruburi hexagonale, 4 gheare de strângere.

    Notă:

    Alte bride de prindere, a se vedea Cod 362160.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături