{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacului A | 150 mm | |
Greutate | 37,5 kg | |
Lungimea totală L | 520 mm | |
Gamă de prindere b | 300 mm | |
Înălţimea corpului de bază G | 50 mm | |
Înălţimea bacurilor C | 50 mm | |
Pană de fixare longitudinală I | 16 mm | |
Pană de fixare transversală n | 16 mm | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Modular HOLEX 150 | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 362110 150/3 | |
EAN / GTIN | 4045197708243 | |
Număr producător | 362110 150/3 |