NC menghină de înaltă presiune TitanSense 125M

Cod articol: 361303 125M
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: Sistem de strângere în punctul zero

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Sistem de strângere în punctul zero
Greutate 35 kg
Lungimea totală L 492 mm
Lungimea corpului de bază a 398 mm
Lăţimea corpului de bază B 126 mm
Înălţime corp de bază c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Canal longitudinal 20 mm
m 180 mm
Canal transversal 20 mm
r 118 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit Titan2/TitanSense
Tip produs Menghină staţionară pentru maşini

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361303 125M
EAN / GTIN 4250364404198

Descriere

Execuţie:

  • Dispozitiv de prindere pentru sistem modular de prindere cu monitorizare inteligentă a forței de prindere.
  • Monitorizarea forței de strângere în timpul fixării și în timpul prelucrării prin intermediul unui sistem electronic integrat de măsurare. Afișați direct pe un afișaj robust și rezistent la stropire și prin transmisie wireless către dispozitivul final (prin Bluetooth (BLE)).
  • Ax închis cu amplificator de putere (IP65).
  • Tensiune sigură pentru proces cu repetabilitate ridicată.
  • Poate fi utilizat orizontal și vertical, ceea ce îl face ideal pentru mașinile cu 3 și 4 axe.
  • Fixarea pieselor brute și prelucrate (paralele, rotunde și fără formă), de asemenea, cu aderență și rezistență redusă la tracțiune pentru materiale de până la aproximativ 1400 N/mm2.
  • Ghidaj călit prin inducţie. Partea laterală, superioară şi inferioară rectificate.

Caracteristică:

Forța de strângere poate fi detectată cu toate fălcile compatibile, datorită unității de măsurare integrate în ax.
Gama de transmisie de până la 20 m. Înlocuirea ușoară și rapidă a bateriilor standard (LS14250; 1/2AA) cu o durată lungă de viață a bateriei. Temperatura de funcționare între 10°C și 40°C. Cod QR pentru acces rapid la informații tehnice, accesorii, piese de schimb și Service pe plăcuța de identificare.
Cursă mărită a forţei pentru prinderea sigură a semifabricatelor în combinaţie cu funcţia de tragere în jos.
Bacuri cu şuruburi cilindrice M12.
Margine de strângere cu pierdere de 8 mm la tragerea în jos, 3 mm la prindere.
Este posibilă prinderea aprope de fibra neutră. Fălcile de prindere ale gamei de dispozitive de prindere Allmatic/GARANT NC sunt compatibile (consultați accesoriile speciale).
Orificiu de ieșire pentru lichidul de răcire şi aşchii. Canale de pană precise.
Filet pentru opritor pentru piese de prelucrat şi pentru extensie.
Forţă maximă de strângere 40 kN.
Utilizare verticală.
Inclusiv găuri 25H6 M10 pentru sistemul de strângere în punctul zero cu măsură fixă 200 mm.

Avantaj:

Menghină multifuncţională, precisă, puternică.
  • Fixare fiabilă a pieselor prelucrate anterior cu ajutorul şurubului de înaltă presiune cu cursă foarte lungă forţei.
  • Prelucrare exactă a pieselor finisate, corp de bază prelucrat pe toate părţile.

Funcţionare:

Strângere exclusivă cu cheia dinamometrică reglabilă (maxim 30 Nm). Cu şurub special de înaltă presiune şi amplificator mecanic de putere.

Aplicaţie:

Pentru prinderea convenţională, prinderea cu bride şi prinderea prin tragere în jos. Prinderea semifabricatelor, a pieselor debitate cu flacără oxiacetilenică sau cu pânză bandă prin pătrunderea elementelor de strângere schimbabile şi călite în piesă. Recomandat pentru toate materialele până la o rezistenţă de 1000 N/mm. Poate fi utilizat atât orizontal cât şi lateral.

Livrare:

Inclusiv 3 chei pentru șuruburi cu locaș hexagonal, set de chei tubulare bi-hexagonale SW 14, 4× gheare de strângere.

Accesorii opţionale:

  • Bolţ de pretensionare Cod 360025.

Notă:

Este posibilă creşterea capacităţii de strângere prin corpul de bază Cod 360420 Ref. 125.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături