Cheie dinamometrică cu clichet reversibil 60 Nm

Cod articol: 656050 60

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 54,60 € /buc.
  • 131,50 € /buc.
La cerere
În stoc
348 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere pe dreapta şi pe stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±3
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Momentul maxim 60 Nm
    Direcţia de strângere Strângere pe dreapta şi pe stânga
    Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±3 %
    Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
    Lungimea totală L 307 mm
    Intervalul momentului de torsiune 10 Nm - 60 Nm
    Diviziunea scalei, 1 diviziune = 0,5 Nm
    Greutate 550 g
    Pătrat de antrenare 3/8 inch
    Afişaj analog
    Semnal de declanşare acustic; tactil
    Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
    Formă de conectare Pătrat de antrenare (clichet)
    Tehnică de măsurare mecanic
    Datele pot fi protocolate nu
    Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
    Feedback de declanşare
    Citire comutabilă Nm
    Procedeu de măsurare Moment
    Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
    Standard DIN EN ISO 6789
    Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 233 mm
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 656050 60
    EAN / GTIN 4045197302212
    Număr producător 656050 60

    Descriere

    Execuţie:

    Cheie dinamometrică uşor de utilizat, foarte compactă, cu un singur braţ, reglabilă prin intermediul scalei şi cu acţionare automată. Acurateţe la repetare extrem de ridicată, întrucât se utilizează numai materiale de calitate superioară iar piesele de uzură precum arcurile de comprimare sunt tratate în prealabil, respectiv sortate. Este posibilă strângerea spre dreapta sau spre stânga datorită comutării clichetului.
    Un „efect de clic” sonor şi tactil care garantează o reglare deosebit de confortabilă şi precisă a momentului dorit.
    Clichet reversibil fix încorporat, cu extractor − pentru strângere pe dreapta şi pe stânga.
    Unităţi de măsură: Nm

    Funcţionare:

    Cheia se desface „emiţând un semnal” (sonor clar şi tactil semnificativ), putând fi utilizată din nou imediat.

    Aplicaţie:

    Pentru serii medii până la mari.

    Standard:

    Verificat conform DIN EN ISO 6789.

    Precizie:

    Din valoarea indicată doar la strângerea spre dreapta: ±3 %

    Date de utilizare:

    Legendă pentru desen și formulă:

    l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
    l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
    l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
    l4 = măsură fixă a capului atașabil
    L = lungimea totală a sculei
    T1 = moment de rotație care trebuie setat
    T2 = moment de rotaţie specificat

    Notă:

    Calibrarea este posibilă doar în cazul utilizării în partea dreaptă.
    Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături