{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 6 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta şi pe stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±4 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 225 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 1 Nm - 6 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 0,1 Nm | |
Greutate | 300 g | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 155 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol |
656050 6
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4045197570512
Copiaţi |
|
Număr producător |
656050 6
Copiaţi |
|
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |