{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 320 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta şi pe stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 633 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 60 Nm - 320 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 2 Nm | |
Greutate | 1.400 g | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 538 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 656050 320 | |
EAN / GTIN | 4045197302243 | |
Număr producător | 656050 320 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie dinamometrică cu clichet reversibil, Momentul maxim de torsiune: 320Nm
La cerere
În stoc
236 livrabil imediat
285,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
231 livrabil imediat
187,00 €
128,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch |
Intervalul momentului de torsiune | 60 Nm - 320 Nm | 60 Nm - 300 Nm |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 2 Nm | 1 Nm |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | Pătrat de antrenare (clichet) |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | cu scală de reglare |
Feedback | de declanşare | de declanşare |