{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | Sistem de strângere în punctul zero | |
Greutate | 52 kg | |
Lungimea totală L | 624 mm | |
Lungimea corpului de bază a | 530 mm | |
Lăţimea corpului de bază B | 164 mm | |
Înălţime corp de bază c | 115 mm | |
f | 21 mm | |
g | 30 mm | |
Canal longitudinal | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Canal transversal | 20 mm | |
r | 164 mm | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Titan2/TitanSense | |
Tip produs | Menghină staţionară pentru maşini |
Cod articol | 361303 160 | |
EAN / GTIN | 4250364404211 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
NC menghină de înaltă presiune TitanSense, Tip: 160
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
4.093,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
4.299,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
3111,00 €
2.613,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Titan2/TitanSense | HiPo | HOLEX NC |
Lungimea totală L | 624 mm | 645 mm | 573 mm |
Greutate | 52 kg | 65 kg | 67 kg |
Lungimea corpului de bază a | 530 mm | 560 mm | 530 mm |
Tip produs | Menghină staţionară pentru maşini | Menghină de maşină | Menghină de maşină |