{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HiPoClamp | |
Execuţie | Sistem de strângere în punctul zero | |
Forţă de strângere până la maxim | 60 kN | |
Greutate | 65 kg | |
Lungimea totală L | 645 mm | |
Lungimea corpului de bază a | 560 mm | |
Lăţimea corpului de bază B | 160 mm | |
Gamă de prindere b | 17 mm - 263 mm | |
Înălţime corp de bază c -0,02 | 115 mm | |
Gamă de prindere d | 187 mm - 433 mm | |
Înălţimea bacului h | 49,8 mm | |
Canal longitudinal I H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 234 mm | |
Canal transversal n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Distanţă canale p H7 | 20 mm | |
r ± 0,015 | 164 mm | |
s − 0,02 | 70 mm | |
t | 164 mm | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | HiPo | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 360465 160 | |
EAN / GTIN | 4045197777911 | |
Număr producător | 360465 160 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Menghină cu fixare de înaltă presiune CNC HiPo Clamp cu amplificator de putere 160
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
4.299,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
3.111,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | Sistem de strângere în punctul zero | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | HiPo | HOLEX NC |
Lungimea totală L | 645 mm | 573 mm |
Greutate | 65 kg | 67 kg |
Lungimea corpului de bază a | 560 mm | 530 mm |
Înălţime corp de bază c -0,02 | 115 mm | 110 mm |
Tip produs | Menghină de maşină | Menghină de maşină |