Menghină cu fixare de înaltă presiune CNC HiPo Clamp cu amplificator de putere 125X

Cod articol: 360465 125X
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: Sistem de strângere în punctul zero

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HiPoClamp
Execuţie Sistem de strângere în punctul zero
Forţă de strângere până la maxim 40 kN
Greutate 35 kg
Lungimea totală L 512 mm
Lungimea corpului de bază a 424 mm
Lăţimea corpului de bază B 125 mm
Gamă de prindere b 0 mm - 182 mm
Înălţime corp de bază c -0,02 100 mm
Gamă de prindere d 131 mm - 313 mm
Înălţimea bacului h 39,5 mm
Canal longitudinal I H7 20 mm
m ±0,02 180 mm
Canal transversal n H7 20 mm
o −0,02 40 mm
Distanţă canale p H7 20 mm
r ± 0,015 118 mm
s − 0,02 62 mm
t 144 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit HiPo
Tip produs Menghină de maşină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360465 125X
EAN / GTIN 4045197991263
Număr producător 360465 125X

Descriere

Execuţie:

  • Precizie poziţionare în 0,02 mm.
  • Dimensiuni de reglare compatibile cu mărcile uzuale.
  • Structură universală pentru diverse sisteme de prindere.
  • Ghidaj călit prin inducţie.
  • Arbore închis complet (efort redus de curăţare).
  • Găuri filetate pe ambele părţi pentru opritorul pieselor de prelucrat.
  • Inclusiv găuri 18M16 pentru sistem de strângere în punctul zero, măsură fixă 200 mm.
  • Sunt şlefuite toate părţile, mai puţin partea frontală: Poate fi utilizat atât orizontal cât şi lateral.
  • Poate fi echipat cu acţionare în unghi.
  • Arbore complet capsulat şi nitrurat.
  • Filet lateral pentru opritor.

Livrare:

Inclusiv bacuri în trepte 361295 125 şi 361296 125, 4 gheare de strângere şi manivelă manuală.

Accesorii opţionale:

  • Placă adaptoare pentru schimbarea rapidă a fălcilor Xtric Cod 361293 şi 361294 Ref. 125.
  • Plăci adaptoare Cod 361297, 361298 Ref. 125.

Notă:

  • Prelungitorul recomandat pentru corpul de bază 125 este disponibil la Cod 360467_125 în LPS.
  • Referinţa 125X se livrează cu fălcile 361295 125 şi 361296 125. Este posibilă utilizarea cu bacuri de protecţie XPent.
  • Prelungitorul recomandat pentru corpul de bază 160 este Cod 360420 160