Execuţie:
- Dispozitiv de prindere pentru sistem modular de prindere cu monitorizare inteligentă a forței de prindere.
- Monitorizarea forței de strângere în timpul fixării și în timpul prelucrării prin intermediul unui sistem electronic integrat de măsurare. Afișați direct pe un afișaj robust și rezistent la stropire și prin transmisie wireless către dispozitivul final (prin Bluetooth® (BLE)).
- Ax închis cu amplificator de putere (IP65).
- Tensiune sigură pentru proces cu repetabilitate ridicată.
- Poate fi utilizat orizontal și vertical, ceea ce îl face ideal pentru mașinile cu 3 și 4 axe.
- Fixarea pieselor brute și prelucrate (paralele, rotunde și fără formă), de asemenea, cu aderență și rezistență redusă la tracțiune pentru materiale de până la aproximativ 1400 N/mm2.
- Ghidaj călit prin inducţie. Partea laterală, superioară şi inferioară rectificate.
Caracteristică:
Forța de strângere poate fi detectată cu toate fălcile compatibile, datorită unității de măsurare integrate în ax.
Gama de transmisie de până la 20 m. Înlocuirea ușoară și rapidă a bateriilor standard (LS14250; 1/2AA) cu o durată lungă de viață a bateriei. Temperatura de funcționare între 10°C și 40°C. Cod QR pentru acces rapid la informații tehnice, accesorii, piese de schimb și Service pe plăcuța de identificare.
Cursă mărită a forţei pentru prinderea sigură a semifabricatelor în combinaţie cu funcţia de tragere în jos.
Bacuri cu şuruburi cilindrice M12.
Margine de strângere cu pierdere de 8 mm la tragerea în jos, 3 mm la prindere.
Este posibilă prinderea aprope de fibra neutră. Fălcile de prindere ale gamei de dispozitive de prindere Allmatic/GARANT NC sunt compatibile (consultați accesoriile speciale).
Orificiu de ieșire pentru lichidul de răcire şi aşchii. Canale de pană precise.
Filet pentru opritor pentru piese de prelucrat şi pentru extensie.
Forţă maximă de strângere 40 kN.
Avantaj:
Menghină multifuncţională, precisă, puternică.
- Fixare fiabilă a pieselor prelucrate anterior cu ajutorul şurubului de înaltă presiune cu cursă foarte lungă forţei.
- Prelucrare exactă a pieselor finisate, corp de bază prelucrat pe toate părţile.
HCT Hoffmann Group Connected ToolsAvantajele transmiterii radio cu Bluetooth:
- Transfer simplu de date: Printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicaţia dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.
- Libertate de mişcare: Niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.
- Autonomie locală: Măsurătorile sunt realizate direct pe maşină şi transmisie prin radio către aplicaţia dumneavoastră.
- Transmitere sigură a datelor: Fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.
Funcţionare:
Strângere exclusivă cu cheia dinamometrică reglabilă (maxim 30 Nm). Cu şurub special de înaltă presiune şi amplificator mecanic de putere.
Aplicaţie:
Pentru prinderea convenţională, prinderea cu bride şi prinderea prin tragere în jos. Prinderea semifabricatelor, a pieselor debitate cu flacără oxiacetilenică sau cu pânză bandă prin pătrunderea elementelor de strângere schimbabile şi călite în piesă. Recomandat pentru toate materialele până la o rezistenţă de 1000 N/mm. Poate fi utilizat atât orizontal cât şi lateral.
Livrare:
Inclusiv 3 chei pentru șuruburi cu locaș hexagonal, set de chei tubulare bi-hexagonale SW 14, 4× gheare de strângere.
Accesorii opţionale:
Notă:
Este posibilă creşterea capacităţii de strângere prin corpul de bază Cod
360420 Ref. 125.
Prelungire şi înşurubare frontală a unui al doilea dispozitiv de prindere la cerere.