Bac în trepte pentru elemente de prindere mobil, Pentru tip: 125

Cod articol: 361347 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 124,4 mm
Înălţimea bacului h 39,5 mm
Înălţime h1 20 mm
Lungimea bacului l 70 mm
Lungime l1 40 mm
Recomandat pentru codul de culoare Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 361347 125
EAN / GTIN 4250364402729
Număr producător 6921884050031
Producător ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Aplicaţie:

Pentru fixarea pieselor finisate şi brute (cu ajutorul elementelor de prindere care se pot înşuruba).

Adaptat pentru:

Titan 2 Cod 361302.

Notă:

Fixarea pieselor brute doar în cazul pieselor paralele. Elemente de prindere Cod 361238361250.