Y-SCHR 12-22BF Unelte integrale cu blocare cu șurub pe axa Y pentru plăcuţe SWISSCUT pentru canelare și strunjire pe mașini de tip elvețian

Cod articol: 3397301
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie NEOYSWISS
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3397301
EAN / GTIN 7291075479720
Număr producător 3397301
L-Număr L23920 2832

Descriere

Descriere:

Unelte integrale cu blocare cu șurub pe axa Y pentru plăcuţe SWISSCUT pentru canelare și strunjire pe mașini de tip elvețian

Caracteristică:

  • Lățimea funcţională (WF): 9 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 105.5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "NEOYSWISS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături