SCIR 22-MTR-0.75ISO IC1008 Plăcuțe de tăiere cu profil masiv metric, ascuțite cu precizie, pentru prelucrarea filetelor ISO

Cod articol: 6410080
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6410080
EAN / GTIN 7291075328448
Număr producător 6410080
L-Număr L23940 427

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu profil masiv metric, ascuțite cu precizie, pentru prelucrarea filetelor ISO

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.75 mm