Y-SDJCR 1616K-11S Scule integrale cu blocare cu șurub pe axa Y care transportă Plăcuţe rombice cu degajare de 7° și 55° pentru mașini de tip elvețian

Cod articol: 3396235
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie NEOYSWISS
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3396235
EAN / GTIN 7291075479553
Număr producător 3396235
L-Număr L23990 1416

Descriere

Descriere:

Scule integrale cu blocare cu șurub pe axa Y care transportă plăcuţe rombice cu degajare de 7° și 55° pentru mașini de tip elvețian

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 0 mm
  • Lungimea capului (LH): 21 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DCMT 11T3
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "NEOYSWISS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături