Y-SVJCR 1616K-11S-JHP Unelte integrale JETCUT cu blocare cu șurub pe axa Y care transportă Plăcuţe rombice de 35° cu spațiu liber de 7° pentru mașini de tip elvețian

Cod articol: 3396241
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie NEOYSWISS
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3396241
EAN / GTIN 7291075479638
Număr producător 3396241
L-Număr L23990 1418

Descriere

Descriere:

Unelte integrale JETCUT cu blocare cu șurub pe axa Y care transportă plăcuţe rombice de 35° cu spațiu liber de 7° pentru mașini de tip elvețian

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 0 mm
  • Lungimea capului (LH): 21 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VCMT 1103
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "NEOYSWISS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.