Y-SVJCR 1616K-11S Unelte integrale cu blocare a șuruburilor pe axa Y care transportă Plăcuţe rombice de 35° cu 7° de spațiu liber pentru mașini de tip elvețian

Cod articol: 3404142
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie NEOYSWISS
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3404142
EAN / GTIN 7291075479577
Număr producător 3404142
L-Număr L23990 61

Descriere

Descriere:

Unelte integrale cu blocare a șuruburilor pe axa Y care transportă plăcuţe rombice de 35° cu 7° de spațiu liber pentru mașini de tip elvețian

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 0 mm
  • Lungimea capului (LH): 21 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VCMT 1103
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "NEOYSWISS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături