Y-SDJCR 08-3S-JHP Suport de scule pe axa Y cu alimentare țintită cu lichid de răcire pentru plăcuțe rombice de 55° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3404145
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie NEOYSWISS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 3404145
EAN / GTIN 7291075479621
Număr producător 3404145
L-Număr L23990 2048

Descriere

Descriere:

  • Scule de strunjire cu WSP
  • Lungime funcțională (LF): 5″
  • Lungime cap (LH): 0,827″.

Caracteristică:

  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lungime funcţională (LF): 5″
  • Lăţimea funcţională (WF): 0″
  • Lungimea capului (LH): 0.827″
  • Diametrul cercului interior (IC): 3/8″
  • Codificare standard a placutei (MIID): DC 3
  • Înălţimea cozii (H): 1/2″
  • Lăţimea cozii (B): 1/2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "NEOYSWISS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături