SDHW 100408-TN IC716 Plăcuțe pătrate pentru prelucrarea titanului, a aliajelor cu rezistență termică ridicată și a oțelului inoxidabil

Cod articol: 3391919
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie XQUAD
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3391919
EAN / GTIN 7291075486650
Număr producător 3391919
L-Număr L23910 1386

Descriere

Descriere:

  • WSP pentru frezare
  • Diametrul cercului (IC): 10 mm
  • Lungimea plăcuței (INSL): 10 mm
  • Grosimea plăcuței (S): 4,5 mm.

Caracteristică:

  • Raza la colt (RE): 0.8 mm
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Neutral
  • Diametrul cercului interior (IC): 10 mm
  • Lungimea placutei (INSL): 10 mm
  • Grosimea placutei (S): 4.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.05 mm/tooth
  • Numarul de muchii de taiere 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "XQUAD" Vedeţi-le pe toate