SDK D050-48-04-27-10-HP Freze de frezat cu tijă elicoidală cu alunecare pentru plăcuţe SDHW/T 100408 - Plăcuţe

Cod articol: 3322977
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie XQUAD
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3322977
EAN / GTIN 7291075359954
Număr producător 3322977
L-Număr L23980 869

Descriere

Descriere:

Freze de frezat cu tijă elicoidală cu alunecare pentru plăcuţe SDHW/T 100408 - Plăcuţe

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 24
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 48 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 49 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SDHT 100408-PDEN
  • Lungime totală (OAL): 80 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "XQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături