SDHX 120508-PD-N IC882 Plăcuţe pătrate pentru prelucrarea titanului, a aliajelor cu rezistență termică ridicată și a oțelului inoxidabil

Cod articol: 3309425
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie XQUAD
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 3309425
EAN / GTIN 7291075388138
Număr producător 3309425
L-Număr L23910 1278

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pătrate pentru prelucrarea titanului, a aliajelor cu rezistență termică ridicată și a oțelului inoxidabil

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.94 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.05 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "XQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături