SDK D3.0-2.5-2.5-5-1.25-10-10-C Freze cu canelură prelungită care transportă SDHW/T 100408 Plăcuţe pentru prelucrarea titanului

Cod articol: 3110898
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie XQUAD
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3110898
EAN / GTIN 7291075389074
Număr producător 3110898
L-Număr L23980 1879

Descriere

Descriere:

Freze cu canelură prelungită care transportă SDHW/T 100408 Plăcuţe pentru prelucrarea titanului

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 40
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5276″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.795″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SDHT 10
  • Lungime totală (OAL): 3.346″

Produse potrivite

Din aceeași serie "XQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături