SDHW 100408-TN IC5820 Plăcuţe pătrate pentru prelucrarea titanului, a aliajelor cu rezistență termică ridicată și a oțelului inoxidabil

Cod articol: 3309559
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie XQUAD
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3309559
    EAN / GTIN 7291075359978
    Număr producător 3309559
    L-Număr L23910 1299

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pătrate pentru prelucrarea titanului, a aliajelor cu rezistență termică ridicată și a oțelului inoxidabil

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Diametrul cercului interior (IC): 10 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 10 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 4.5 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.12 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.05 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 4

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "XQUAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături