SDK D063-56-04-27-10-C Freze de frezat cu tijă elicoidală cu alunecare pentru plăcuţe SDHW/T 100408 - Plăcuţe

Cod articol: 3110894
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie XQUAD
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3110894
EAN / GTIN 7291075359916
Număr producător 3110894
L-Număr L23980 870

Descriere

Descriere:

Freze de frezat cu tijă elicoidală cu alunecare pentru plăcuţe SDHW/T 100408 - Plăcuţe

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 28
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 56 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SDHT 100408-PDEN
  • Lungime totală (OAL): 80 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "XQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături