{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M9 | |
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M12 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 9 mm | |
Pentru pătrat K1 | 7 mm | |
Pentru lungimea de încastrare l1 | 31 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 9 mm | |
Prelungitor ⌀ D4 | 15 mm | |
Prelungitor K2 | 7 mm | |
Prelungitor L2 | 60 mm | |
Prelungitor L3 | 130 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338400 7 | |
EAN / GTIN | 4045197336712 | |
Număr producător | 338400 7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Prelungitor pentru tarod 7
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
184,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
183,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
185,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M9 | M9 | M9 | M9 |
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M12 | M12 | M12 | M12 |
⌀ prelungitorului D3 | 9 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm |
Prelungitor K2 | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm |
Prelungitor L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tip produs | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor |