{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M3 | |
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 3,5 mm | |
Pentru pătrat K1 | 2,7 mm | |
Pentru lungimea de încastrare l1 | 23 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 6 mm | |
Prelungitor ⌀ D4 | 7,5 mm | |
Prelungitor K2 | 4,9 mm | |
Prelungitor L2 | 60 mm | |
Prelungitor L3 | 130 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338400 2 | |
EAN / GTIN | 4045197336613 | |
Număr producător | 338400 2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Prelungitor pentru tarod 2
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
149,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
177,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
177,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
180,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 |
⌀ prelungitorului D3 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Prelungitor K2 | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 9 mm |
Prelungitor L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tip produs | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor |