Prelungitor pentru tarod, Tip: 7L

Cod articol: 338400 7L
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 M9
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 M12
Pentru ⌀ cozii filetate d2 9 mm
Pentru pătrat K1 7 mm
Pentru lungimea de încastrare l1 31 mm
⌀ prelungitorului D3 9 mm
Prelungitor ⌀ D4 15 mm
Prelungitor K2 7 mm
Prelungitor L2 80 mm
Prelungitor L3 230 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 338400 7L
EAN / GTIN 4045197336729
Număr producător 338400 7L

Descriere

Execuţie:

  • Model lung, respectiv foarte lung.
  • Capătul anterior al prelungitorului este profilat ca o bucşă elastică. Tarodul se fixează în bucşa elastică prin strângerea manuală puternică a piuliţei de strângere striate.
  • Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.
  • Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în bucşe elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.

Aplicaţie:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, ca de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereţii pieselor turnate.

Notă:

Bucşă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.