{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M20 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 16 mm | |
Pentru pătrat K1 | 12 mm | |
Pentru lungimea de încastrare l1 | 41 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 16 mm | |
Prelungitor ⌀ D4 | 22 mm | |
Prelungitor K2 | 12 mm | |
Prelungitor L2 | 90 mm | |
Prelungitor L3 | 200 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338400 12 | |
EAN / GTIN | 4045197422989 | |
Număr producător | 338400 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Prelungitor pentru tarod 12
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
270,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
323,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
323,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
284,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
229,69 €
92,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M20 | M20 | M20 | M20 | |
⌀ prelungitorului D3 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm | |
Prelungitor K2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 14,5 mm | |
Prelungitor L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 49 mm | |
Prelungitor L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |
Tip produs | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor | Prelungitor |