BCM D20-B-C25-CC Freze cu vârf cu bilă cu Plăcuţe HB2 BCR pentru finisare.

Cod articol: 3381960
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DROPMILL
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3381960
EAN / GTIN 7291075422375
Număr producător 3381960
L-Număr L23980 442

Descriere

Descriere:

Freze cu vârf cu bilă cu Plăcuţe HB2 BCR pentru finisare.

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 1.5 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 10 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 17 mm
  • Tip frontal B
  • Lungime funcţională (LF): 200 mm
  • Lungimea capului (LH): 90 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): BCR D200-QT
  • Lungime totală (OAL): 200 mm
  • Tip de coadă rotund

Produse potrivite

Din aceeași serie "DROPMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături