HSM90S APCR 220720R-P IC08 Plăcuțe pozitive înalte cu față de rake lustruită pentru prelucrarea aluminiului la viteze mari

Cod articol: 3337446
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIALU
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3337446
EAN / GTIN 7291075397079
Număr producător 3337446
L-Număr L23910 953

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pozitive înalte cu față de rake lustruită pentru prelucrarea aluminiului la viteze mari

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 29.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 22 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 29.1 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.8 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 13.1 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2
  • Lungimea muchiei wiper (BS): 3.9 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături