HM90 EAL-D40-C32L220-16 Freze cu capăt lung pentru aluminiu.

Cod articol: 3102370
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Serie HELIALU
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102370
EAN / GTIN 7291075150148
Număr producător 3102370
L-Număr L23980 1398

Descriere

Descriere:

Freze cu capăt lung pentru aluminiu.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 4.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 15.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea capului (LH): 45 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Lungime totală (OAL): 220 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 16.9 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături