Freze frontale HM90 FAL-D2.00-.75-16 care transportă HM90 APCR 1605 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 3102769
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIALU
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102769
EAN / GTIN 7291075157772
Număr producător 3102769
L-Număr L23980 1969

Descriere

Descriere:

AL-D2.00-.75-16 care transportă HM90 APCR 1605 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.61″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.88″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 APCR 160520R-P
  • Lungime totală (OAL): 1-3/4″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături