HM90 EAL-D1.25L3.5-CF4-16 Freze cu rază lungă de acțiune cu adaptarea CLICKFIT care transportă HM90 APCR 1605 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 3102760
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIALU
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102760
EAN / GTIN 7291075154313
Număr producător 3102760
L-Număr L23980 1936

Descriere

Descriere:

Freze cu rază lungă de acțiune cu adaptarea CLICKFIT care transportă HM90 APCR 1605 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CLICKFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1.732″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 0.177″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.61″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 3.81″
  • Lungimea capului (LH): 3-1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 APCR 160540R-P
  • Lungime totală (OAL): 5-1/2″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 22.4 Grade
  • Tip de coadă: CLICKFIT
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 3.43″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături